HNBC5-17 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム 79452320 HNBC5-17 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム 79452320 HNBC5-17 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム 79452320 HNBC5-17 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム 79452320 HNBC5-17 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム 79452320

六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 寸法L(mm)17 材質先端パッド:真鍮/C3604 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ABS(黒)+BSBM 注文コード79452320 品番HNBC5-17
販売価格(税込) ¥415
販売価格(税別)
377
この商品はねじの呼び・寸法L・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。

ねじの呼びM5 寸法H(mm)15 寸法t(mm)1 寸法D(mm)35 寸法D1(mm)24 用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:真鍮/C3604 寸法L(mm)17 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 寸法D2(mm)3 寸法H1(mm)5 材質(ノブ)ABS(黒)+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※樹脂パッドは強く締めすぎると破損する恐れがございます。耐熱温度は70度です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする