MNNW4 ナイロン化粧ナット ラクテム 79452986

 

MNNW4 ナイロン化粧ナット ラクテム 79452986
MNNW4 ナイロン化粧ナット ラクテム 79452986
MNNW4 ナイロン化粧ナット ラクテム 79452986
MNNW4 ナイロン化粧ナット ラクテム 79452986

ナイロン化粧ナット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM4色(ノブ)注文コード79452986品番MNNW4
販売価格(税込)¥156
販売価格(税別)
142

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。

用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。色(ノブ)ねじの呼びM4寸法H(mm)8寸法t(mm)4寸法D(mm)14寸法D1(mm)11材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※吸水性が高く膨らみやすい為、水まわりでのご使用はお控えください。耐熱温度(瞬間)は80度です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする