猫壁 (にゃんぺき) オプションパーツ 補強バー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79465270 品番 QNP41MR000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

猫壁(にゃんぺき)用追加追加オプションパーツ。
8kgを超える猫をお飼いの方や多頭飼いの方など、マグネットパーツの耐荷重に不安を感じる方にご使用いただけます。
猫壁マグネットパーツ(別売)の下にセットしてご使用ください。

用途LIXIL 猫壁(にゃんぺき)専用パーツ。キャットウォークや猫の遊び場に。ペット用品 室内 インテリア 猫壁 キャットステップ ねこ ネコ ベッド 壁面 追加パーツ キャットウォーク フェルト 見晴台 階段 簡単設置 DIY 猫用 猫ハウス おしゃれ 材質フェルト、芯材(アルミニウム)、マグネットシート モカ タイプサポートバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×7×7
注意
※こちらの商品はLIXIL 猫壁 壁パネル(別売)専用パーツです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする