難燃性エラストマーチューブ(UL-94 V-0相当)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード79465315 品番ENT12×9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

エコなんねん(R)チューブ ノンハロゲンで環境に優しいUL-94 V-0相当の難燃性エラストマーチューブ
1エコなんねんチューブは環境に優しく、更に難燃の国際的な規格であるUL燃焼試験において
V-0に相当するこれまでにない低硬度エラストマーチューブです。
2これまでの熱可塑性エラストマーの難燃性は硬度80°以上の物が主流であり、かつ難燃レベルV-0を実現させるために
材料自体が硬く脆く成形には不向きであったのが現状です。
3エコなんねんチューブはこれらの問題を解消し、柔軟性に優れ、且つ可塑剤として鉱物油を使用しておりますが、
過剰な柔軟化や硬化をさける適切な鉱物油を選定し、製品の品質保持を可能とする配合比の最適化によりチューブの細化や
硬化の問題がありません。 近年環境対策や難燃基準が厳しくなるエレクトロニクス製品や自動車製品のチューブとして最適です。
4また、鉄道車両用難燃規格である車材燃試試験にも適合しているため、鉄道車両用のチューブとしての活用も可能です。

材質UL94 V0相当 難燃性エラストマーチューブ 公差12±0.6、9±0.5 硬度63°±5° 色調 グリーン購入法適合
取扱説明書:(2.93MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする