本体

Dyson コードレスクリーナー V12s Origin Submarine

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79465708 品番SV49 SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Submarineウェットローラーヘッド搭載で、ウェットローラーが回転するたびに床を水拭きしながら、汚れをかき取ります。
一台で、掃除ストレスを一掃。パワフルな掃除を、これからは水拭きまで。

付属品隙間ノズル、コンビネーションノズル、ツールクリップ、毛絡み防止スクリューツール、収納用ブラケット 寸法(mm)257×1129×253 質量(kg)2.2 使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時) 充電時間(時間)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 集じん量(L)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする