※単体

ペルチェ水冷ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズレギュラー セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、保冷剤(約75×235×20mm)×2個、取扱説明書 注文コード79466024 品番BR-871-1
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900
この商品はサイズ・セット内容・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました!
ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。
冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。
モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。
2〜3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。

用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、保冷剤(約75×235×20mm)×2個、取扱説明書 材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム サイズレギュラー タイプ服のみ 胸囲(cm)95〜115 肩幅(cm)38 着丈(cm)50
注意
※バッテリーはリチウムイオン電池につき、完全放電すると仕様出来なくなります。未使用時でも月に1回はフル充電いただくことをお勧め致します。
※胸囲は胸バンド、マジックテープで調節可能です。
※水タンクは取り外ししないで下さい、また分解もしないで下さい。汚れた場合は洗剤を含ませた布で汚れを落として下さい。(洗濯機は使えません。)
※連続モードとエコモードでは動作音が若干異なりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする