本体画像

SN55e フットコントローラー式電動ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 79466207 SN55e フットコントローラー式電動ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 79466207 SN55e フットコントローラー式電動ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 79466207 SN55e フットコントローラー式電動ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 79466207 SN55e フットコントローラー式電動ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 79466207

フットコントローラー式電動ミシン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79466207 品番SN55e
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

水平全回転釜でボビンの出し入れが簡単。下糸の残量も一目でわかり、糸がらみの心配もありません。
面倒な針穴糸通しもレバーひとつで簡単操作。
両手が自由に使えるフットコントローラータイプだからこまかいところもラクラク。
ダイヤルを合わせるだけで、ジグザク、まつり縫い、点線ジグザグ、ボタンホールなどが縫えます。
高輝度、長寿命、省エネのLEDライトが手元を明るく照らします。

用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・ボタンつけ押え・シームガイド・ドライバー・針・ボビン3個・リッパー/ブラシ・糸こま押え・糸こま押え(小)・補助糸立棒・糸コマ座・説明書・ソフトカバー・フットコントローラー(電源コード一体式) 仕様模様数:14 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜 質量(kg)5.65 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×180×297 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で
関連資料:カタログ(1.22MB) 取扱説明書:(4.3MB)
注意
※針穴糸通し器は#11〜16番以外の針ではで使用できません。
※操作はフットコントローラーのみで、本体にスタート・ストップボタンはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする