本体画像

S-900DF ロックミシン ProfessionalU SINGER(シンガー)[縫製用品] 79466234 S-900DF ロックミシン ProfessionalU SINGER(シンガー)[縫製用品] 79466234 S-900DF ロックミシン ProfessionalU SINGER(シンガー)[縫製用品] 79466234 S-900DF ロックミシン ProfessionalU SINGER(シンガー)[縫製用品] 79466234 S-900DF ロックミシン ProfessionalU SINGER(シンガー)[縫製用品] 79466234 S-900DF ロックミシン ProfessionalU SINGER(シンガー)[縫製用品] 79466234

ロックミシン ProfessionalU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能ロックかがり幅:2.5〜7.0mm(1本針3本糸ロック)、5.0〜7.0mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.7〜2.0、押え上げ量:5.0mm〜6.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1(#11〜#14)、LED手元ライト 注文コード79466234 品番S-900DF
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は機能など2種類から選べます 他の種類を見る

ニットのかがり縫いもできる。ソーイングの楽しみが広がるロックミシン。
差動送り搭載。伸びてしまう布や縮んでしまう布をダイヤルひとつで調節、美しく仕上げます。
糸を掛ける順番を色分けしてわかりやすく表示。糸調子もひと目でわかるカラーダイヤルで迷わず安心。
面倒な下ルーパーの糸かけも、レバーを動かすだけでカンタン。
フロントカバーが開いていると、自動的に作業をストップ。安心して使用いただけます。
補助テーブルを外すとフリーアームに変身。袖や裾縫いなどの筒物縫いに便利です。
縫い目の長さやかがり幅の調節もワンダイヤルですばやく変更できます。
布を切り落とさないときは、メスが作動しないように固定できます。
切り替えつまみを操作するだけで普通ロック、巻きロックへの切り替えがカンタンにできます。

用途生地端のかがり、巻きロック 付属品ミシンカバー・付属品ボックス・ピンセット・糸コマネット×4個・糸コマキャップ×4個・ドライバー・ミシン油・ブラシ・六角レンンチ・針セット(HA×1 4本)・フットコントローラー(電源コード兼用) 材質ABS樹脂他 質量(kg)6.6 種類2本針4本糸 電源(V)100 消費電力(W)105 機能ロックかがり幅:2.5〜7.0mm(1本針3本糸ロック)、5.0〜7.0mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.7〜2.0、押え上げ量:5.0mm〜6.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1(#11〜#14)、LED手元ライト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×280×315 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 縫い形式1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック、細ロック
関連資料:カタログ(1.87MB) 取扱説明書:(3.91MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする