用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど
付属品普通縫い押え(本体に装着)・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー
材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他
形状垂直全回転釜
質量(kg)10.8
電源(V)100
消費電力(W)81
機能送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320
操作方法フットコントローラーのみ
スピード調節フットコントローラー踏み込み量で
使用針HL×5