トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の シャープペンシル
トンボ鉛筆の シャープペンシル替芯
シャープ芯05モノカラー 3P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79466347
品番
ECG-322
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
高さ(mm)
130
質量(g)
34
エコマーク認定
認定
縦(mm)
80
横(mm)
8
鉛筆硬度
HB
エコマーク認定番号
16 112 059
繰り返し・詰め替え
対応