シャープモノグラフライト03パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)グレイッシュブルー 注文コード79468334 品番DPA-121C
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)150 質量(g)10 方式ノック式 縦(mm)14 横(mm)14 色(本体)グレイッシュブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする