トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の マーカー/蛍光ペン
トンボ鉛筆の 油性マーカー
油性マーカーモノツインE極細パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79468709
品番
MCB-111
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
高さ(mm)
190
質量(g)
10
エコマーク認定
認定
縦(mm)
40
横(mm)
11
インク色
黒
入数
1
エコマーク認定番号
15 112 023