HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの 卓上備品・テーブルウェア
HARIOの カスター・卓上用調味料入れ
ワンタッチドレッシングボトル ODBNシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
実用:250
アズワン品番
68-5345-64
注文コード
79469208
品番
ODBN-250-PGR
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
作って保存できる、ドレッシングボトル。片手で開閉できる、ドレッシングボトル。密封性が高いので材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。
サイズ
径×高/55×217mm、口径/37mm
容量(mL)
実用:250
材質(本体)
耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン、注ぎ口・パッキン:シリコーンゴム
アズワン品番
68-5345-64