ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)実用:250 注文コード79469269 品番DBSN-250-PGR
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

振って・作って・注いで・保存ができるドレッシングボトル。密封性が高いので材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。収納しやすいスリムボトル形状です。

サイズΦ×H/55×203mm、口径/37mm 容量(mL)実用:250 材質(本体)耐熱ガラス、フタ:PCT樹脂、注ぎ口:シリコーンゴム アズワン品番68-5345-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする