DBSN-150-PGR ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ HARIO 79469278

DBSN-150-PGR ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ HARIO 79469278
DBSN-150-PGR ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ HARIO 79469278
DBSN-150-PGR ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ HARIO 79469278
DBSN-150-PGR ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ HARIO 79469278

ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)実用:150注文コード79469278品番DBSN-150-PGR
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

振って・作って・注いで・保存ができるドレッシングボトル。密封性が高いので材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。収納しやすいスリムボトル形状です。

サイズΦ×H/55×140mm、口径/37mm容量(mL)実用:150材質(本体)耐熱ガラス、フタ:PCT樹脂、注ぎ口:シリコーンゴムアズワン品番68-5345-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする