HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱ガラス製ボウル MXPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(18個)
注文コード
79470170
品番
MXP-90-BK
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐熱ガラス製のサラダボウルです。
深さがあり、ハンドミキサーでも使い易い形状です。
シンプルな形状で食器といても活躍します。
電子レンジ・オーブン・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。
材質
本体/耐熱ガラス
寸法(mm)
156×156×102
質量(g)
(個箱含む)550
口径(Φmm)
156
アズワン品番
64-9711-09
満水容量(mL)
900