HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱ガラス製スイーツボウル 36個セット SWBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(36個)
注文コード
79470249
品番
SWB-20-BK
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐熱ガラス製のスイーツボウルです。
上から見るとお花の形状で小鉢としてもちょうどいい大きさです。
電子レンジ・オーブン・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。
材質
本体/耐熱ガラス
寸法(mm)
111×111×42
質量(g)
(個箱含む)200
口径(Φmm)
111
アズワン品番
64-9711-17
満水容量(mL)
200