耐熱ガラス製メジャーカップ MJCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36個) 注文コード 79470267 品番 MJC-10-R-BK
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

内側から見えるメモリがポイントの計量カップです。
ちょっとした軽量に便利なコンパクトサイズのメジャーカップです。
電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。

材質本体/耐熱ガラス 寸法(mm)65×62×73 容量(mL)実用100 質量(g)(個箱含む)70 口径(Φmm)62 アズワン品番64-9711-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする