HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの ビーカー/計量カップ/コップ
耐熱ガラス製メジャーカップ MJCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(36個)
注文コード
79470276
品番
MJC-20-R-BK
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内側から見えるメモリがポイントの計量カップです。
ちょっとした軽量に便利なコンパクトサイズのメジャーカップです。
電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。
材質
本体/耐熱ガラス
寸法(mm)
86×81×87
容量(mL)
実用200
質量(g)
(個箱含む)95
口径(Φmm)
81
アズワン品番
64-9711-20