DUSTPAN & BROOM(ダストパン&ブルーム)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79471229 品番 H20-0183OV
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

水場使用も可能なお掃除グッズ
BEECHWOOD(ブナ材)を使用した、ダストパンとデッキブラシのお掃除グッズ。
ダストパン、デッキブラシ共に木の表面はラッカー仕上げで耐水性もある為、水場での使用も可能です。
ハンギング用の紐はパラコードを使い細部にまで拘りました。
さらにダストパンのハンドルにブラシをはめ込むことができるので、お掃除後はきれいに収納。

用途玄関先や水場のお掃除 材質ブルーム/馬毛、PBT、ブナ材(クリアマットラッカー仕上)、ダストパン/スチール、ブナ材(クリアマットラッカー仕上) OLIVE DRAB 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)930×290×232 商品タイプほうき+ちりとり 繰り返し・詰め替え対応
注意
※清掃以外の用途に使用しないで下さい。
※温度の高いところ。直射日光の当たる場所に保管しないで下さい。
※火気の近くで使用しないで下さい。変形や破損の原因となります。
※経年劣化や破損等が見られた場合は直ちに使用をお止め下さい。
※ペットや小さなお子様の手の届かない場所で保管して下さい。
※天然木を使用しているため、色調や質感等に個体差があります。
※無理な角度で強い力を加えると破損する恐れがあります。
※製造工程上、鋭利な箇所があります。手や指を切らないようご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする