GALVANIZED BUCKET (ガルバナイズドバケツ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)6 注文コード79471290 品番H19-0047-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

様々なシーンで活躍するタフなガルバナイズドバケツ
ガーデニングや洗車、バーベキュー後の消し炭入れや道具の収納など、幅広く使えるスチール素材のバケツ。
底面をできるだけ分厚くし、タフに使いやすくしました。
ガルバナイズドの使うほどに味わいを増すその表情も見逃せません。
土の上に置いても安定するよう、脚が付いています。

用途ガーデニングや洗車、バーベキュー後の消し炭入れや道具の収納など 材質ガルバナイズドスチール 形状 GALVANIZED 容量(L)6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×265×250 商品タイプ本体
注意
※本製品は水漏れ防止用のコーキングを施しておりますが、輸送状況や使用環境によってはコーキングが剥がれる場合があります。また、プラスチック製等と比較しますとスチール製は溶接部分から若干の滲み・漏れを完全に避けられません。製品の特徴としてご理解下さい。
※ハンドルを留めているカシメ部分まで水を入れるとカシメの隙間から水漏れする恐れがあります。濡れても良い場所・屋外での使用をおすすめします。
※構造上、鋭利な箇所があります。取扱いにはご注意下さい。
※製造工程上、仕上がりや風合いに個体差があります。
※材質の特性上、小さな凹みやキズ等があります。
※可動部で手や指を挟まぬようご注意下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。変形や劣化や水漏れの原因となります。
※火のそばで使用しないで下さい。
※長期間屋外に放置しますとサビや変色の原因となります。
※ペットやお子様のいる環境下では思わぬ事故につながる恐れがあります。十分ご注意下さい。
※本来の用途以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする