LAMBSWOOL DUSTER MINI(ラムズウールダスター)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79471344 品番RN-0428S
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

優しくて愛くるしい羊毛のダスター
愛くるしいフォルムと風合いが魅力的な羊毛のダスター。
掃除用品ではあるものの、ふと触れていたくなる。柔らかくて気持ちの良い質感は、インテリアとしても心地良さをもたらします。
ポンッポンッと植物の葉っぱの埃を取ったり、スーッと隙間を掃いたり、見た目のまま優しさ溢れるダスターです。
キッチンやランドリー・リビングで活躍する、ご機嫌なアヒルが目印のクリーニンググッズ。
見た目や使い勝手にこだわったお気に入りの道具は、毎日の掃除を楽しく快適にしてくれます。
【お手入れ方法】埃などが溜まった場合は、棒を回して埃を払ってください。汚れが気になる場合には、水洗いも可能です。
※水洗い時の注意点
・必ず手洗いで、優しく洗ってください。
・中性洗剤(おしゃれ着用、デリケートタイプ)のご使用が可能です。
・よく水気を切って、通気のいい場所で充分に乾かしてください。
天然毛となりますため、お手入れの際に多少の毛の抜けなどがありますことをご理解ください。

用途リビングなどのお掃除に 材質羊毛、ビーチ材、ポリプロピレン 寸法(mm)300 タイプミニ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※製造工程上、僅かに接着剤がはみ出している場合があります。予めご了承ください。
※天然羊毛のため広がり方や毛長等によって、サイズに個体差があります。
※羊毛や木製ハンドルは天然素材のため、色味やボリュームなど一つ一つ表情が異なります。
※ダスター部分とハンドル部分は接着剤で接着されており、がたつく場合があります。
※使用時に水に濡れた際は、そのまま放置せず、風通しの良い場所でよく乾かしてください。
※火のそばや湿気の高いところに放置したり、高温多湿な場所では保管しないでください。
※動物の天然毛を使用しているため、床や布等に直接触れたままにすると、動物性の油分が染みる可能性があります。
※使い初めはニオイが気になる可能性があります。その際は、風通しのよいところで陰干ししていただくと、軽減する場合があります。
※輸入商品のため、輸送中に若干のキズがつく場合があります。また、品質保持のために防虫剤を使用しており独特のニオイが残ってる場合があります。その際も、風通しのよいところで陰干ししてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする