メイン画像

HG-PA2C ステンレスカバー オプション品 LAMP(スガツネ工業) 79473688 HG-PA2C ステンレスカバー オプション品 LAMP(スガツネ工業) 79473688

ステンレスカバー オプション品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79473688 品番HG-PA2C
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

既存の樹脂カバーから付け替えて使用します。

用途食品機械など 付属品十字穴付スリムヘッドねじM4×8 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)452 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする