代表画像

HG-CVT65-15 クリーントルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 79473724 HG-CVT65-15 クリーントルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 79473724

クリーントルクヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79473724 品番 HG-CVT65-15
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

任意の角度で扉を保持します。
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。

用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)62 トルク(N・m)1.5±30%(15.3±30%kgf・cm) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする