代表画像
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
クリーントルクヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79473740
品番
HG-CVT100-20
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
任意の角度で扉を保持します。
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途
半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質
本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
102
トルク(N・m)
2.0±25%(20.4±25%kgf・cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。