メイン画像

TDX100-05-05 平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 79473785 TDX100-05-05 平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 79473785

平行二軸トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク(N・m)A軸:0.5±20%(5.1±20%kgf・cm)、B軸:0.5±20%(5.1±20%kgf・cm) 注文コード79473785 品番TDX100-05-05
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はトルク4種類から選べます 他の種類を見る

対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。
全開、全閉時に軸が出っ張りません。
2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。

用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル 材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼 質量(g)16 使用温度(℃)0〜60 仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地 トルク(N・m)A軸:0.5±20%(5.1±20%kgf・cm)、B軸:0.5±20%(5.1±20%kgf・cm) 推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付部材は金属を想定しています、必ず設計時に取付強度に問題がないか確認をしてください。
※2ヶ使いする際、TDX100-05-15とTDX100-15-05は必ずセットでご使用ください。取付時は左右の軸トルクが合うように組み合わせてください。(三角の刻印が強いトルクの軸を表します)
※取付部材が動く際に角が接触しないよう丸くするなどしてください。
※全開時に大きな負荷がかかると想定される場合は他の部材で負荷を受けるなどの工夫をしてください。

商品説明動画

平行二軸トルクヒンジ TDX100型 小型タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする