メイン画像
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
トルクボールジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トルク(N・m)
X軸方向:4.0±30%、Y軸方向:2.8±30%、回転方向:5.2±30%
注文コード
79473828
品番
SJ500-40-A0101
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。
可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。
繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
用途
タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど
材質
本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼
色
ブラック
質量(g)
115
ねじの種類
M10
使用温度(℃)
0〜60
トルク(N・m)
X軸方向:4.0±30%、Y軸方向:2.8±30%、回転方向:5.2±30%
推奨ねじ
M6ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ねじ部(M10)には、緩み防止のためねじ用接着剤を使用してください。
※連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
※30°傾いた状態で強い力を加えないでください。(52N・m以下)
※軸を押込・引張方向に強い力を加えないでください。(押込方向333N以下、引張方向793N以下)
※水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
※屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なうおそれがありますのでおやめください。
商品説明動画
【イメージ】トルクボールジョイントSJ500型
参考になった