メイン画像

SJ500-80-A0101 トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業) 79473846 SJ500-80-A0101 トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業) 79473846

トルクボールジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク(N・m)X軸方向:8.0±30%、Y軸方向:5.6±30%、回転方向:11.5±30% 注文コード79473846 品番SJ500-80-A0101
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はトルク3種類から選べます 他の種類を見る

広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。
可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。
繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。

用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど 材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼 ブラック 質量(g)115 ねじの種類M10 使用温度(℃)0〜60 トルク(N・m)X軸方向:8.0±30%、Y軸方向:5.6±30%、回転方向:11.5±30% 推奨ねじM6ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじ部(M10)には、緩み防止のためねじ用接着剤を使用してください。
※連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
※30°傾いた状態で強い力を加えないでください。(52N・m以下)
※軸を押込・引張方向に強い力を加えないでください。(押込方向333N以下、引張方向793N以下)
※水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
※屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なうおそれがありますのでおやめください。

商品説明動画

【イメージ】トルクボールジョイントSJ500型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする