ソーラー式 LEDガーデンライト 3WAY仕様 フェード点灯 電球色/昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79473934 品番TYH-2SC
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・天面のミニソーラーパネルで太陽光をエネルギーに変換して蓄電します。
・夜間暗くなると自動で点灯します。
・2種類の長さの杭と、壁面固定用アダプターを付属。3種類の設置方法
・フェード点灯(徐々に暗く・明るく点灯する方式)仕様
・本体のスイッチで4種類の点灯パターンを変更します
・これ1つで、電球色・昼白色の2種類の発光がご利用頂けます。

用途エントランス・玄関・お庭・花壇・家庭菜園などに セット内容ライト本体×2、杭×2、壁固定用ネジ×6、取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)約450(本体) 電圧(V)3.7 消費電力(W)3 全光束(Lm)最大320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×690×100 発光色昼白色(6300K-6800K)/電球色(3000K-3200K) バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー 3.7V 1200mah 使用環境温度(℃)-10〜50 防塵防水性能IP65(生活防水仕様) 電池寿命充放電繰り返し回数:約500回 充電時間(時間)約8(天候・設置環境により異なります) 充電方式ソーラー充電 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×128 調光方式3モード:昼白色フェード・電球色フェード・交互フェード点灯(フェード⇒徐々暗く・明るくを繰り返します) 照射範囲360° 点灯方法スイッチ+光センサー(暗くなると自動点灯) 演色指数(Ra)>85 点灯時間(時間)約10-12
注意
※長期間使用せず暗所に保管すると、電池の過放電による故障が発生します。
※ソーラーパネル面が汚れたり傷ついたりした場合、発電力が低下します。
※直射日光が当たらない場所ではご使用頂けません。
※雨天・曇りが続くと、十分に蓄電できません。電源をOFFにして数日充電を行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする