応答くん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79474004 品番KSVC-001W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インターホンや電話での対応時にあなたの代わりに男性の声で応答し、迷惑なセールスや電話を撃退します。
しつこい迷惑電話には会話中に「ピンポーン(インターホンの音)を鳴らし来客理由に電話を切る事もできます。
女性の一人暮らしや高齢者世帯、子供の留守番時などの防犯対策として便利にご利用いただけます。

セット内容本体、ホルダー、両面テープ 材質ホルダー・本体:ABS 質量(g)本体:約70(電池含む)、ホルダー:約k20 電源RL44×3(電池付き、絶縁体有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:6×2×10、ホルダー(壁設置用):7×2.5×9 音声内容「はい」「違います」「有難うございます」「いらないです」「お願いします」「失礼します」「玄関の前に置いといて下さい」「宅配ボックスに入れといてください」「何の用ですか?」「迷惑なんで」「今忙しいんで」「もう1回言ってもらえますか」「帰ってください」「もう電話してこないでください」「これ以上来たら警察よびますよ」「ピンポーン」
注意
両面シールでのホルダー設置について:壁紙の種類によってはシールで壁紙を傷めたりシールの貼り直しができないことがあります。壁紙に貼る場合はご自宅の壁紙にあわせたきれいに剥がせるシールを貼った上にホルダーのシールを接着するようにお願いいたします。

商品説明動画

【応答くん】音声サンプル
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする