CtoCリールケーブル80CM WH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79474038 品番CCJ-R1
参考基準価格(税別)¥1,528 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

PD60Wに対応したUSB -CtoCリールケーブル。持ち運びに便利な伸縮自在ケーブルを採用。0〜80cmまでケーブルが伸縮し巻取り式なので絡まりません。

ホワイト 質量(g)約43 規格USB2.0 出力5V3A、12V3A、20V3A(最大60W)※充電寛容により供給される電力は異なります。 コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×180×20 ケーブル長(cm)80 変換タイプオス-オス
関連資料:(0.71MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする