スイスイクリーン(アルカリ電解水) 500ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79475377 品番6300054852
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スイスイクリーン(アルカリ電解水)は、界面活性剤やアルコールを含まない人にやさしいクリーナーです。使用後は水に戻る、人にも環境にも優しい成分です。二度拭きは不要です。手ぶくろや換気は必要ありません。 調理器具やまな板の洗浄・除菌に、キッチンの消臭に、ネクタイやワイシャツの袖口などの汚れ落としに、お子様のおもちゃの洗浄や除菌に、幅広くお使いいただけます。

用途お出かけ先や外出先で、汚れやすいキッチンやリビングの除菌・消臭・洗浄に、トイレやお風呂場の除菌・消臭に、水洗いしにくいぬいぐるみの汚れや、おもちゃの洗浄や除菌に。 成分アルカリ電解水100% 容量(mL)500 液性アルカリ性 寸法(縦×横×奥行)(mm)220×100×65 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする