オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の パネル球
スペース球 T-20型 フロスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79475989
品番
LB-TS0720-F
参考基準価格(税別)
¥308
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
T-20
消費電力(W)
20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
20×76
定格電圧(V)
110
口金
E17
仕上
フロスト
電球形状
スペース球