カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
プラスチック図面ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79476436
品番
DHP-A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●寸法B':224●寸法C':20
材質
AS樹脂
タイプ
標準
寸法A(mm)
330
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
22
収納図面(サイズと厚み)
A4 20mm(目安)