画像準備中

SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式拡散反射形 検出距離(mm)1 注文コード79477118 品番SA2E-DN3L-2M
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は検出方式・検出距離など5種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)(約)50 保護構造IP65、IP67(IEC 60529) 出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵) ケーブル長(m)2 検出方式拡散反射形 接続方式ケーブル 検出距離(mm)1 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12〜24(使用電圧範囲:DC10〜30電源逆接続保護回路内蔵) 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜55(ただし、氷結しないこと) 材質(カバー)(操作)PC 検出物体不透明体/透明体 材質(レンズ)PMMA 保存温度範囲(℃)-40〜70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度) 投光素子赤外LED 感度調整1回転ボリューム(約240度) 距離設定- 耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回) 表示灯動作表示灯:橙色、安定表示灯:緑色 動作形態ライトオン、ダークオン切替式 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間) 使用周囲湿度(%RH)35〜95(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)10〜55(複振幅1.5mm、55〜500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分) 応答時間(ms)0.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする