仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45
種別標準仕様形
長さ(mm)85
幅(mm)82
厚さ(mm)78
質量(kg)0.55
コイル定格電圧(V)AC200〜240
取付方式ねじ、DINレール
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
フレームT10
定格絶縁電圧(V)690
動作方式可逆式
補助接点1a×2+2b
定格使用電流(A)抵抗負荷(AC〜1級):(100〜240V)20/(380〜440V)11/(500〜550V)8
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200
開放熱電流(A)20、補助接点:10
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜220V)11、(380〜440V)7、(500〜550V)6
操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2