神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
埋込USB給電用コンセント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79477818
品番
R3707(チョコ)
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
製品番号:R3707
色
チョコ
種類
埋込USB給電用コンセント
定格電圧(V)
DC5V
コンセント形状
USB
定格電流(A)
2.4A
口数
1
入力
100V〜0.5A MAX(50Hz-60Hz)
使用周囲温度(℃)
-10〜40
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意