Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 洗剤
Panasonic(パナソニック)の トイレ用洗剤
アラウーノフォーム アラウーノ用補充液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
79481790
品番
CH399K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アラウーノ用 泡洗浄補充液(洗剤)無香性
用途
アラウーノ 泡洗浄用
成分
界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤
種別
泡
容量(mL)
250
液性
中性
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
入数(本)
2
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※トイレふき掃除にはご使用にならないでください。
※CH399のパッケージ変更品となります。