CH399K アラウーノフォーム アラウーノ用補充液 Panasonic(パナソニック) 79481799 CH399K アラウーノフォーム アラウーノ用補充液 Panasonic(パナソニック) 79481799

アラウーノフォーム アラウーノ用補充液

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 79481799 品番 CH399K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

アラウーノ用 泡洗浄補充液(洗剤)無香性

用途アラウーノ 泡洗浄用 成分界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤 種別 容量(mL)250 液性中性 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 入数(本)8 繰り返し・詰め替え対応
注意
※トイレふき掃除にはご使用にならないでください。
※CH399のパッケージ変更品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする