Type-C to Type-Cシリコンケーブル 100cm ホワイト 2年保証(MOT-SCBCCG100-WH)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79481914 品番MOT-SCBCCG100-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

やわらかく、絡まない
赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
断線に強い
スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電
もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全
好みに合わせたカラーバリエーション(全8色)
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証

ホワイト 質量(g)(パッケージ込み)約39 規格最大60W(20V/3A)充電対応 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約27 コネクタ形状USBType-C(オス)-Type-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約120×15×180 対応機種iPhone15対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、NintendoSwitch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USBType-C(メス)対応機種 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 変換タイプオス-オス
注意
※USBPowerDeliveryをご利用になるには接続する機器がUSBPowerDelivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする