色ホワイト
質量(g)(パッケージ込み)約61
規格最大60W(20V/3A)充電対応
ケーブル長(m)2
本体質量(g)約49
コネクタ形状USBType-C(オス)-Type-C(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約120×30×180
対応機種iPhone15対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、NintendoSwitch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USBType-C(メス)対応機種
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
変換タイプオス-オス