OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の PCアクセサリー
OWLTECH(オウルテック)の ケーブル
OWLTECH(オウルテック)の USBケーブル
手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79482088
品番
OWL-CBCMCF10-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
Type-CケーブルやUSBハブを延長できる
USBPD対応のケーブルや充電器間でも使える
高速データ通信にも対応
安心の1年保証
色
ブラック
質量(g)
約44
規格
USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USBType-C(オス)-USBType-C(メス)
対応
USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器
保証期間
1年間
通信速度
最大20Gbps(理論値)
変換タイプ
オス-メス
注意
※USB3.2/USB3.1/USB3.0/USB2.0のケーブルもお使いいただけます。充電時の出力や通信速度は延長元のケーブルに依存します。
※USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
※充電環境により供給される電流値は異なります。