色ブラック
質量(g)約33
電流(A)最大2.4充電対応
規格USB2.0規格準拠(Lightningを除く)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USBType-A(オス)-microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USBType-C(USB-C)変換アダプター
対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種
保証期間3年間
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
変換タイプオス-オス