やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電2.4A/データ転送 3in1ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79482106 品番OWL-CBA4MLC20-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
10万回以上の折り曲げ試験をクリア
やわらかく断線に強い『超タフケーブル』
抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター
サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み
急速充電2.4A+データ転送
MFi認証取得なので安心(Lightningコネクタのみ)
シリコンケーブルバンド付属
安心の3年保証

ブラック 質量(g)約61 電流(A)最大2.4充電対応 規格USB2.0規格準拠(Lightningを除く) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-A(オス)-microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USBType-C(USB-C)変換アダプター 対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種 保証期間3年間 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) 変換タイプオス-オス
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※充電器側のコネクターはUSBType-Aになります。別途AC充電器(USBType-Aポート)などが必要です。
※充電環境により供給される電流値は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする