ASK
ナイロンコード丸 ボビン巻き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79482596
品番
130460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
使いやすい丸型です
用途
草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです
材質
樹脂
形状
丸
直径(Φmm)
2.4
質量(g)
約1400
コード長さ(m)
200
先幅(mm)
2.4