浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
厚鎌用柄 樫 390
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79482718
品番
97196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
鎌用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
390
質量(kg)
0.2