金象印
金象印の 刈払機
金象印の ナイロンコード
金象印の 刈払機用ナイロンコード単体
メタリックコード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79482779
品番
131832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
切れ味に優れる角型です
用途
草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします
材質
樹脂
直径(Φmm)
2.4(×40本)
質量(g)
約100
先幅(mm)
2.4