金象印
金象印の 刈払機
金象印の ナイロンコード
金象印の 刈払機用ナイロンコード単体
メタリックツイスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40本)
注文コード
79482806
品番
131856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
角型をひねっている形状なので切れ味に優れます
用途
草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします。40本入りです
材質
樹脂
形状
ツイスト
質量(g)
約100
長さ(cm)
20
先幅(mm)
3.4(※対角)