北勢型 平鍬鋼付巾狭 1050柄付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79484836 品番78485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,907
販売価格(税別)
7,188

刃部は切れ味に優れる鋼付です

用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.2 頭部長(mm)315 先幅(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする