電磁振動式ふるい分器

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)60Hz 注文コード79484897 品番MS-200
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は電源2種類から選べます 他の種類を見る

強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。
ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。
ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。
その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。

質量(kg)約23 電源(V)60Hz 本体寸法(mm)300×350×350H(ふるいを除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする